Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 340-H93010 Herst.-Nr.: H 930-10 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| BOLA Rillenmanschetten Aus PTFE, mit Dichtringen auf der Außenseite, kein überstehender Griffbund, daher keine Beeinträchtigung bei Verwendung von Schliffklammern für Vakuum bis 0,1 mbar robuste Konstruktion für den Dauergebrauch Dichtringe leicht zu reinigen, da gut zugänglich. Abmessungen: Europäische Norm Größe NS 45/40 Weitere Informationen: | | Bruttogewicht: | 0,004 kg | Material: | Polytetrafluorethylen (PTFE) | Nettogewicht: | 0,001 kg | Ursprungsland: | Deutschland |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | 5 | | € 12,95* | ab € 6,84* | € 9,50* | | | | Lager 340 | | | | 5 | | € 8,50* | ab € 6,34* | € 10,25* | | | | | | 12 Tage | | | 5 | | € 10,00* | ab € 7,77* | € 10,59* | | | | | | | | 1 | | € 18,90* | ab € 10,75* | € 16,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 6,34* pro Paket) | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 51,25* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|