Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOLA Verschluss-Stopfen, NS 12/21 PTFE, Griff gerändelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-H93603
Hersteller:
     Bohlender
Herst.-Nr.:
     H 936-03
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Griffstopfen
Griffstopfen (Labor)
Kunststoffstopfen (Labor)
Kegelschliffstopfen
BOLA Verschluss-Stopfen Aus PTFE mit Normschliff und Dichtringen auf der Außenseite, Griff gerändelt oder mit Sechskant, im Vergleich zu Glas-Stopfen leichter demontierbar und Fetten nicht notwendig. Bei Ausdehnung der Stopfen durch Erwärmung kann es in seltenen Fällen zum Bruch der Schliffe kommen. Abmessungen: Größe NS 12/21
Weitere Informationen:
Material:
Polytetrafluorethylen (PTFE)
Nettogewicht:
0,015 kg
Ursprungsland:
Deutschland

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 18,90*
ab € 6,87*
€ 11,90*
13 Tage
unbekannt
3
€ 10,00*
ab € 8,79*
€ 12,25*
Lager 340
3
€ 8,50*
ab € 8,90*
€ 12,39*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 6 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 15 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 30 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 60 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 8,90*
€ 10,59
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 37,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.