| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-HD01001 Herst.-Nr.: HD0 100-1 EAN/GTIN: 4045761139572 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zur Härtebestimmung von Kunststoffen per Eindringungsmessung; Shore 0: Schaumstoffe, Schwämme; Lieferung im robusten Tragekoffer; Empfohlen insbesondere für interne Vergleichsmessungen. Norm-Kalibrierungen z. B. nach DIN 48-4 sind wegen sehr enger Normtoleranzen nicht möglich; Montierbar auf den Prüfstand SAUTER TI-ACL; Großes Display mit Hinterleuchtung; Wählbar: AUTO-OFF Funktion oder Dauerbetrieb, Batteriestandsanzeige; Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | China | Bruttogewicht: | 0,85 kg | Nettogewicht: | 0,20 kg | Verpackungshöhe: | 0,053 m | Verpackungsbreite: | 0,25 m | Verpackungstiefe: | 0,21 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (6) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 2 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 277,22* | € 364,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 264,22* | € 383,01* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 340 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 348,18* | € 408,35* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 5 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 367,28* | € 429,22* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 374,24* | € 435,51* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 340 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 348,18* pro Paket) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 340 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 340 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | ![](/p.gif) | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | ![](/p.gif) | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|