Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Professionelles Labormessgerät für pH/Leitfähigkeit, 2 Kanal, 230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HI552102
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI5521-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Konduktometer
Leitfähigkeitstester
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Das HI5521 ist ein Tischmessgerät für pH, Redoxpotential, Leitfähigkeit, Gesamtgehalt gelöster Feststoffe, Widerstand, Salzgehalt und Temperatur in zweikanaliger Ausführung, welches die Werte beider Kanäle gleichzeitig anzeigen kann. Es vereint höchste analytische Qualität mit Benutzerfreundlichkeit und Zuverlässigkeit im Laboralltag. Kapazitives Touchpad Das Touchpad verleiht dem HI5521 sein markantes, modernes Erscheinungsbild. Es ist empfindlich genug um mit Laborhandschuhen bedient werden zu können und reagiert schnell. Da es Teil des Bildschirms ist, gibt es keine Tasten, die mit Probenresten verschmutzt werden können. Exzellent konfigurierbar Die Benutzeroberfläche des Geräts ist individuell anpassbar. Das HI5521 ist in der Lage, zwei Kanäle gleichzeitig darzustellen. Es können Messungen in einer Reihe unterschiedlicher Modi angezeigt werden: Basismessinformationen mit oder ohne GLP-Daten, grafische Darstellung jedes der beiden Kanäle und aufgezeichnete Messwerte. Benutzerfreundliche Funktionsweise Das HI5521 unterstützt mehrere Sprachen und kontextbezogene Hilfe ist jederzeit durch die dedizierte HELP-Taste verfügbar. Klar verständliche Bedienungshinweise und Anleitungen sind schnell auf dem Bildschirm verfügbar um so Benutzer einfach durch Mess- und Kalibriervorgänge zu leiten, damit deren korrekte Durchführung sichergestellt ist. Profile Ein Profil ist ein benutzerdefinierbarer Konfigurationsdatensatz, der folgendes beinhalten kann: Modus, Standards Temperatureinheiten und Messauflösung. Bis zu 10 Profile können gespeichert und geladen werden. Das beseitigt die Notwendigkeit das Gerät jedes Mal neu zu konfigurieren, wenn es für eine andere Applikation eingesetzt wird. Wahl der Kalibrierung Automatische, halbautomatische und manuelle pH-Kalibrierung mit bis zu fünf Punkten mit acht Standard- und fünf benutzerdefinierten Puffern stehen zur Verfügung. Die ''außerhalb des Kalibrierbereichs''- und ''Ablauf der Kalibrierung''-Funktionen weisen Benutzer darauf hin, wenn eine Messung zu weit weg vom nächsten Kalibrierungspunkt durchgeführt wird oder wenn eine neue Kalibrierung fällig ist. Regelmäßige Wiederholungs-Kalibrierungen sind wesentlich für genaue und wiederholbare Messergebnisse. Datenaufzeichnung und PC-Konnektivität Drei Modi stehen zur Auswahl: automatische, manuelle und Autohold-Datenaufzeichnung. Automatische und manuelle Logs enthalten bis zu 100 Gruppen mit maximal 50000 Datensätzen/Gruppe, 100000 Datenpunkte pro Kanal und bis zu 100 ISE-Methodenberichte. Die automatische Aufzeichnung bietet die Möglichkeit, Werte entsprechend der Messdauer und -intervalle zu speichern. Die Autohold-Funktion zeichnet Messwerte bei Stabilität auf. GLP-Informationen werden mit jeder Gruppe gespeichert. Sie enthalten vollständige Daten zur Benutzerkalibrierung jedes Parameters und Identifizierungsmerkmal zu Gerät, Benutzer und Firma. Daten können über USB mit der optionalen Software HI92000 auf einen PC übertragen werden. CAL CHECK™ Hannas exklusives CAL CHECK™-Diagnosesystem sorgt für dauerhaft zuverlässige pH-Messungen, indem es Benutzer informiert, falls während der Kalibrierung Probleme auftreten. CAL CHECK™ verhindert falsche Messungen durch verschmutzte oder fehlerhafte pH-Elektroden oder kontaminierte Pufferlösungen während der Kalibrierung. Nach dem geführten Kalibriervorgang wird der Zustand der Elektrode ausgewertet und eine Anzeige informiert die Benutzer über den Gesamtzustand der pH-Sonde. Jedes Mal, wenn eine Kalibrierung durchgeführt wird, vergleicht das Messgerät die neue Kalibrierung mit der vorherigen. Wenn es signifikante Unterschiede zwischen beiden gibt, werden Benutzer aufgefordert entweder die Elektrode zu reinigen, den Puffer zu überprüfen oder gleich beides zu tun. Der Zustand der pH-Elektrode wird nach der Kalibrierung als Prozentwert zusammen mit Datum und Uhrzeit dargestellt. USP-Modus Das HI5521 kann zusammen mit entsprechenden Leitfähigkeits- und pH-Elektroden dafür verwendet werden, Wasser zu Injektionszwecken gemäß der Vorschrift USP zu analysieren. Das Instrument zeigt eine klare Anleitung wie die Messung durchgeführt werden muss und überprüft automatisch bei jedem Schritt, dass Temperatur, Leitfähigkeit und Stabilität innerhalb der von der USP-Vorschrift gesetzten Grenzen liegen. Komplette Ergebnisse werden am Ende der Messung gemeinsam angezeigt. Bis zu 200 Berichte können für zukünftigen Abruf gespeichert werden. Das HI5521 wird geliefert mit:  der pH-Elektrode HI1131B, der Leitfähigkeits-/TDS-Sonde HI76312, der Temperatursonde HI7662-W, Beutel mit pH 4,01-Pufferlösung (2), Beutel mit pH 7,01-Pufferlösung (2), Beutel mit pH 10,01-Pufferlösung (2), Beutel mit 1413 µS/cm-Leitfähigkeitsstandard (2), Beutel mit 12880 µS/cm-Leitfähigkeitsstandard (2), Beutel mit Elektrodenreiniger HI700601 (2), 3,5 M-KCl-Elektrolytlösung HI7082 (30 mL), Elektrodenhalter HI76404W, 12 V-Netzteil, Kapillarpipette, Qualitätszertifikat, Kurzanleitung und Benutzerhandbuch. Technische Daten pH-Messung   Messbereich pH -2,000 bis 20,000 Auflösung pH 0,001; pH 0,01; pH 0,1 pH Genauigkeit pH ±0,002± 1 niederwertigste Stelle; ±0,01 pH; pH ±0,1 Kalibrierung Automatisch, bis zu fünf Punkte aus acht Standard- und fünf benutzerdefinierten Puffern Temperaturkompensation Automatisch oder manuell, -20,0 bis 120 °C*   pH in mV   Messbereich ±2000 mV Auflösung 0,1 mV Genauigkeit ±0,02 mV±1 niederwertigste Stelle   Temperatur*   Messbereich -20,0 bis 120,0 °C; -4,0 bis 248 °F; 253,15 bis 393,15 K Auflösung 0,1 °C; 0,1 °F; 0,1 K Genauigkeit ±0,2 °C; ±0,4 °F; ±0,2 K (ohne Sondenfehler)    Leitfähigkeitsmessung   Messbereich 0,000 bis 9,999 µS/cm, 10,00 bis 99,99 µS/cm; 100,0 bis 999,9 µS/cm; 1,000 bis 9,999 mS/cm; 10,00 bis 99,99 mS/cm; 100,0 bis zu 1000,0 mS/cm absolute Leitfähigkeit** Auflösung 0,001 µS/cm; 0,01 µS/cm; 0,1 µs/cm; 0,001 mS/cm; 0,01 mS/cm; 0,1 mS/cm Genauigkeit ±1 % der Anzeige (±0,01 µS/cm) Zellkonstante 0,0500 bis 200,00 /cm Zelltyp 4-Pol-Zelle Kalibrierung Automatische Standarderkennung, Ein- oder Mehrpunktkalibrierung mit benutzerdefiniertem Standard Kalibrierungserinnerung Ja Temperaturkoeffizient 0,00 bis 10,00 %/°C Temperaturkompensation Deaktiviert, linear und nicht-linear (natürliches Wasser) Referenztemperatur 5,0 bis 30,0 °C Profile bis zu 10, 5 je Kanal USP-konform Ja   Gesamtgehalt an gelösten Feststoffen (TDS) Messbereich 0,000 bis 9,999 ppm; 10,00 bis 99,99 ppm; 100,0 bis 999,9 ppm; 1,000 bis 9,999 ‰; 10,00 bis 99,99 ‰; 100,0 bis 400,0 ‰ (absoluter Gehalt gelöster Feststoffe)**, unter Verwendung eines Konversionsfaktors von 1,00 Auflösung 0,001 ppm; 0,01ppm; 0,1 ppm; 0,001 ‰; 0,01 ‰; 0,1 ‰ Genauigkeit ±1 % des Messwerts (±0,01 ppm)   Widerstand Messbereich 1,0 bis 99,9 Ω•cm; 100 bis 999 Ω•cm; 1,00 bis 9,99 kΩ•cm; 10,0 bis 99,9 kΩ•cm; 100 bis 999 kΩ•cm; 1,00 bis 9,99 MΩ•cm; 10,0 bis 100,0 MΩ•cm Auflösung 0,1 Ω•cm; 1 Ω•cm; 0,01 kΩ•cm; 0,1 kΩ•cm; 1 kΩ•cm; 0,01 MΩ•cm; 0,1 MΩ•cm Genauigkeit ±2 % der Anzeige (±1 Ω•cm) Salzgehalt (NaCl) Messbereich Prozentskala: 0,0 bis 400,0 % NaCl; praktische Skala: 0,00 bis 42,00 PSU; natürliches-Meerwasser-Skala: 0,0 bis 80,0 ‰ Auflösung 0,1 % NaCl; 0,01 PSU; 0,01 ‰ Genauigkeit ±1 % der Anzeige Kalibrierung PSU und g/L durch Leitfähigkeitskalibrierung; % NaCl Einpunktkalibrierung mit HI7037L Meerwasserstandard Sonstige Daten pH-Elektrode HI1131B pH-Elektrode mit Glaskorpus, BNC-Anschluss und 1 m Kabel (mitgeliefert) Leitfähigkeitssonde HI76312 Platin-4-Ring- Leitfähigkeits-/TDS-Sonde mit 1 m Kabel (mitgeliefert) Temperatursonde HI7622-T Edelstahltemperatursonde mit 1m Kabel (mitgeliefert) Eingangskanäle 1 pH/Redoxpotential + 1 Leitfähigkeit GLP Zellkonstante, Referenztemperatur, Temperaturkoeffizient; Kalibrierpunkte, Kalibrierdatum und -uhrzeit, Sonden-Offset für Leitfähigkeit Datenaufzeichnung   Datensätze:  100000 Datenpunkte Speicher/Kanal, bis zu 100 Gruppen mit max. 50000 Datensätzen/Gruppe;  Intervall:  14 voreingestellte Werte zwischen1 Sekunde und der maximalen Aufzeichnungsdauer von 180 Minuten wählbar;  Typ:  automatisch, manuell, AutoHOLD;  zusätzlich:  200 USP-Berichte PC-Konnektivität USB Spannungsversorgung 12 v-Netzteil (mitgeliefert) Umgebungsbedingungen  0 - 50 °C, max 95% rel. Luftfeuchte, nicht kondensierend Maße/Gewicht  160 mm x 231 mm x 94 mm / 1,2 kg *Parameter werden an die der benutzen Sonde angepasst. **Mit deaktivierter Temperaturkompensation.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
4,3 kg
Nettogewicht:
3,3 kg
Ursprungsland:
Rumänien
Spannungsversorgung:
12 V DC

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.085,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.165,53*
€ 1.386,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.157,65*
€ 1.377,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.124,48*
€ 1.338,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.102,47*
€ 1.311,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.085,32*
€ 1.291,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.