Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pufferlösung pH 4,01, 1 l Flasche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HI70041L
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI7004/1L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Pufferlösung
ph-pufferlösung ph4 1000 ml
ph-pufferlösung
ph-pufferlösung ph4
Puffer zur pH-Kalibrierung, Standardqualität, Genauigkeit pH ±0,01, farbkodiert (rot) Kunststoffflasche mit 1000 mL pH-Wert: 4,01
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,1 kg
Nettogewicht:
1,1 kg
Ursprungsland:
Rumänien
Rückführung auf Standard:
NIST

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Pufferlösung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 19,03*
€ 28,05*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 19,59*
€ 28,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,08*
€ 33,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,63*
€ 28,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansell
92600090
ab € 10,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.