Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrolytlösung 3,5M KCl f. Elektroden mit doppelter Referenzableitung, 4x30 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HI7082
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI7082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bezugselektrolyt
Elektroden Nachfülllösung
Elektrolytlösung
Reagenzien für Labor und Analyse
Nachfüllelektrolyt für pH-Elektroden mit doppelter Referenzableitung, sowie die Kalzium Kombinations-ISE (ionenselektive Elektrode) HI4104 und die Referenzelektrode HI5315, wenn Sie mit der ISE-Halbzelle für Kalzium HI4004 verwendet wird. 4 Kunststoffflaschen zu 30 mL Zusammensetzung: Lösung mit 3,5 M KCl
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1,21 kg
Nettogewicht:
0,21 kg
Ursprungsland:
Rumänien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: elektrolytlösung, Elektrochemie (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,61*
€ 101,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,30*
€ 100,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,71*
€ 97,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,73*
€ 91,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,16*
€ 78,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.