Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multiparameter-Sonde für HI98194, ohne Sensoren, 10 m Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HI769819410
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI7698194/10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Elektrochemie (Zubehör)
HI7698194 ist eine Multiparametersonde zur Aufnahme von Sensoren zur Messung von pH, Redoxpotential, Leitfähigkeit, gelöstem Sauerstoff und Temperatur mit dem Multiparametermessgerät HI98194. Die Sonde verfügt üner einen Quick Connect-DIN-Anschluss, der sie schnell, sicher und wasserdicht mit dem Handgerät verbindet. Sensoren werden automatisch von Sonde und Messgerät erkannt, wenn sie angeschlossen werden. Werden Ports nicht benutzt werden die entsprechenden Parameter auf dem Gerät deaktiviert oder gar nicht erst angezeigt. Ersatz der Sensoren ist schnell und einfach und kann sogar vor Ort, im Gelände durchgeführt werden. Sensoren sind mit einem Schraubanschluss versehen und die entsprechenden Ports der Sonde sind farbkodiert, so dass keine Verwechselung möglich ist. Die Sonde verfügt über ein mehradriges abgeschirmtes Kabel, das mit einer Länge von 4, 10 20 oder 40 m lieferbar ist. HI7698194 ist robust und wasserdicht. Lieferumfang:  Sonde mit Kabel wählbarer Länge (4, 10, 20 oder 40 m), ohne Sensoren und Schutzkappe Technische Daten Sensor-Ports Drei (pH oder pH/Redoxpotential, gelöster Sauerstoff, Leitfähigkeit) Messumgebung Süßwasser, Brackwasser oder Meerwasser Schutzklasse IP68 Betriebstemperatur -5 bis 55 °C Lagertemperatur -20 bis 70 °C Maximale Tauchtiefe  20 m Maße (ohne Kabel) 342 mm Länge x 46 mm ø Gewicht 570 g Kabelspezifikation Vieladriges, abgeschirmtes und verstärktes Kabel  mit einer Zuglast von 68 kg, bei nicht ständiger Benutzung Benetzte Materialien Korpus: ABS; Gewinde: Nylon; Schutzhülle: ABS/Edelstahl AISI 316; Temperatursonde: Edelstahl AISI 316; O-Ring-Dichtungen: EPDM
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,4 kg
Nettogewicht:
1,4 kg
Ursprungsland:
Rumänien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.148,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.325,06*
€ 1.576,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.324,92*
€ 1.576,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.279,47*
€ 1.522,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.230,73*
€ 1.464,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,59*
€ 1.366,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.