Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

pH/°C Sonde für HI98199


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HI829113
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI829113
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
pH-Elektrode
Die  Digitale Quick-Connect-DIN-pH-Elektrode für HI98199  kann ohne Schrauben schnell und wasserdicht mit dem Messgerät verbunden werden.  Highlights der Elektrode in Verbindung mit HI98199: Kalibrierung an bis zu drei Punkten mit fünf Standardpuffern und einem benutzerdefinierten Puffer pH in mV-Anzeige für eine Diagnose GLP (Gute Laborpraxis) Daten Offset, Steilheit, Datum, Zeit und kalibrierte Puffer Temperaturkompensierte Werte pH-Sensor gelgefüllt und wartungsarm doppelte Referenz für eine geringe Kontamination der Referenzzelle
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2 kg
Nettogewicht:
1 kg
Ursprungsland:
Rumänien

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 334,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 397,19*
€ 472,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,54*
€ 470,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 385,13*
€ 458,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,96*
€ 455,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 334,04*
€ 397,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.