Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer Nitrit hoch im Transportkoffer, inkl. CAL CHECK™ Standards


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HI97708C
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI97708C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
photometer
Die tragbaren, batteriebetriebenen Photometer der Serie HI97xxx von Hanna Instruments sind die Nachfolgemodelle der HI96xxx-Serie. Sie verbinden Zuverlässigkeit, Genauigkeit mit einfacher Bedienung. Die dedizierten Photometer sind für viele unterschiedliche Einzelparameter oder für eine Auswahl verwandter Parameter verfügbar.  Die neue Serie hat ein fortschrittliches optisches System, das eine Leuchtdiode (LED) und einen Schmalband-Interferenzfilter verwendet, der genaue und wiederholbare Messungen ermöglicht. Das optische System ist gegen Staub, Schmutz und Wasser von außen abgedichtet. Das Messgerät ist so konzipiert, dass sichergestellt ist, dass die Küvetten jedes Mal an derselben Position in den Halter eingesetzt werden. Primäranwendung : Nitrit kann auch in geringen Konzentrationen für aquatische Lebewesen giftig sein und wird deswegen in der Aquakultur streng überwacht. In hohen Konzentration ist es auch für die Umwelt und den Menschen schädlich, sodaß daher Trinkwässer und das Wasser von Teichen und Seen geprüft. In Kühltürmen hingegen ist ein angemessener Gehalt an Nitrit wichtig um Korrosion zu verhindern.  HI97708C wurde entwickelt um den Gehalt an Nitrit-Ionen in Wasser bis zu 150 mg/L (ppm) zu messen. Die Eisensulfat-Methode bildet mit Nitrit-Ionen  einen grün-braunen Farbkomplex. Die Messmethode ist gleichermaßen für wässrige Proben im Bereich Abwasser, Industrie oder in Oberflächenwässern mit grundsätzlich hohen Nitratwerten geeignet. Mit der CAL-Check-Funktion und den neuen NIST-rückführbaren CAL-Check-Standards können Benutzer die Leistung des Geräts jederzeit überprüfen und gegebenenfalls eine Neukalibrierung vornehmen. Der eingebaute Tutorial-Modus führt den Benutzer Schritt für Schritt durch den Messvorgang. Es enthält alle Schritte, die für die Probenvorbereitung erforderlich sind und beschreibt genaustens die erforderlichen Reagenzien und Mengen. Diese Messgeräte-Serie verfügt über eine deutsche Menü-Führung und eine Datenspeicherungs-Funktion. Weitere Highlights: Gute Laborpraxis (GLP) Abruf des letzten Kalibrierdatums. Automatische Abschaltung Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Nichtverwendung automatisch ab. Dies verlängert die Batterielebensdauer falls das Ausschalten vergessen wurde. Batteriestandanzeige Zeigt die restliche Lebensdauer der Batterie an. Eingebauter Timer Zeigt die verbleibende Reaktionszeit an. Die Verwendung des Timers stellt sicher, dass Messungen immer nach Ablauf der Reaktionszeit durchgeführt werden. Passende Messeinheiten Konzentrationen werden in den für die Messaufgabe üblichen und passenden Einheiten ausgegeben. Fehlermeldungen Hilfreiche Meldungen, wie ''Fehlende Kappe'', ''Nullwert zu hoch'' und ''Standard zu niedrig'' erleichtern die Suche nach Problemen.   Technische Daten: Messbereich Nitrit 0 bis 150 mg/l NO 2 Auflösung 1 mg/L Genauigkeit bei 25°C ±4 mg/L ±4% des Messwerts Messmethode  In Anlehnung an die Eisensulfat-Methode.die Reagenzien erzeugen einen grün-braunen Farbkomplex bei Anwesenheit von Nitrit-Ionen. Die Färbung der Probe wird bei 575 nm gemessen. ichtquelle LED Wellenlänge 575 nm Wellenbreite 8 nm Genauigkeit Wellenlänge ±1.0 nm Küvettentyp rund, 24.6 mm Durchmesser (22 mm Innen) Lichtdetektor Silizium-Photozelle Automatische Abschaltung Nach 15 Minuten Innaktivität (30 Minuten vor einer Messung) GLP (Gute-Labor-Praxis) Datum und Zeit der letzten Kalibrierung Speicherung Automatische Speicherung der letzten 50 Messwerte Display 128 x 64 Pixel S/W LCD mit Hintergrundbeleuchtung Batterie-Typ 1.5V AA Batterien (3 Stk.) Batterie-Lebensdauer > 800 Messungen (ohne Hintergrundbeleuchtung) Umgebungsbedingungen 0 bis 50°C; rel. Luftfeuchtigkeit max. 100% (IP67) Abmessungen 142.5 x 102.5 x 50.5 mm Gewicht 380 g (mit Batterien) Lieferumfang:  Das Photometer wird mit Messküvette mit Deckel (2), Kunststoffeinsätze für Küvetten,  CAL-Check™ -Standards, Schere, Küvetten-Reinigungstuch, 1,5V-Batterien AA (3), Instrumentenqualitätszertifikat und Bedienungsanleitung im Transportkoffer geliefert. Erforderliche Reagenzien sind separat zu bestellen.
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,98 kg
Nettogewicht:
1,98 kg
Ursprungsland:
Rumänien
Optik Prinzip:
Split Beam Gerät
Beleuchtungsquelle:
Diode
Spannungsversorgung:
Batterie

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Photometer (sonstiges, Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,60*
€ 683,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,93*
€ 680,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,95*
€ 675,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,14*
€ 660,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,88*
€ 593,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.