Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer Chlorid im Transportkoffer, inkl. CAL CHECK™ Standards


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HI97753C
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI97753C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
photometer
Die tragbaren, batteriebetriebenen Photometer der Serie HI97xxx von Hanna Instruments sind die Nachfolgemodelle der HI96xxx-Serie. Sie verbinden Zuverlässigkeit, Genauigkeit mit einfacher Bedienung. Die dedizierten Photometer sind für viele unterschiedliche Einzelparameter oder für eine Auswahl verwandter Parameter verfügbar. Die neue Serie hat ein fortschrittliches optisches System, das eine Leuchtdiode (LED) und einen Schmalband-Interferenzfilter verwendet, der genaue und wiederholbare Messungen ermöglicht. Das optische System ist gegen Staub, Schmutz und Wasser von außen abgedichtet. Das Messgerät ist so konzipiert, dass sichergestellt ist, dass die Küvetten jedes Mal an derselben Position in den Halter eingesetzt werden. Primäranwendung :  Als eines der wichtigsten anorganischen Anionen in Wsser und Abwasser wird Chlorid in vielen Industrien gemessen. Wegen seiner korrosiven Eigenschaften wird Chlorid in Boilern und Kühltürmen überwacht um die Beschädigung von Metallteilen zu verhindern. Obwohl es für Menschen nicht toxisch ist, wird Chlorid im Trinkwasser aus aesthetischen Gründen und wegen seines negativen Einflusses auf den Geschmack gemessen. Chlorid kann allerdings auf Pflanzen giftig wirken, daher wird es bei landwirtschaftlichen Anwendungen häufig in Teilen der Welt überwacht, wo bekannt ist, dass höhere Chloridkonzentrationen auf natürliche Weise vorkommen.  Mit der CAL-Check-Funktion und den neuen NIST-rückführbaren CAL-Check-Standards können Benutzer die Leistung des Geräts jederzeit überprüfen und gegebenenfalls eine Neukalibrierung vornehmen. Der eingebaute Tutorial-Modus führt den Benutzer Schritt für Schritt durch den Messvorgang. Es enthält alle Schritte, die für die Probenvorbereitung erforderlich sind und beschreibt genaustens die erforderlichen Reagenzien und Mengen. Diese Messgeräte-Serie verfügt über eine deutsche Menü-Führung und eine Datenspeicherungs-Funktion. Weitere Highlights: Gute Laborpraxis (GLP) Abruf des letzten Kalibrierdatums. Automatische Abschaltung Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Nichtverwendung automatisch ab. Dies verlängert die Batterielebensdauer falls das Ausschalten vergessen wurde. Batteriestandanzeige Zeigt die restliche Lebensdauer der Batterie an. Eingebauter Timer Zeigt die verbleibende Reaktionszeit an. Die Verwendung des Timers stellt sicher, dass Messungen immer nach Ablauf der Reaktionszeit durchgeführt werden. Passende Messeinheiten Konzentrationen werden in den für die Messaufgabe üblichen und passenden Einheiten ausgegeben. Fehlermeldungen Hilfreiche Meldungen, wie ''Fehlende Kappe'', ''Nullwert zu hoch'' und ''Standard zu niedrig'' erleichtern die Suche nach Problemen. Lieferumfang: Das Photometer wird mit Messküvette mit Deckel (2), Kunststoffeinsätze für Küvetten, CAL-Check™-Standards, Schere, Küvetten-Reinigungstuch, 1,5V-Batterien (3), Instrumentenqualitätszertifikat und Bedienungsanleitung im Transportkoffer geliefert. Erforderliche Reagenzien sind separat zu bestellen. Messbereich: 0,0 bis 20,0 mg/L (als Cl-) Auflösung: 0,1 mg/L Genauigkeit @25°C: +/-0,5 mg/L +/- 6% des Messwertes Lichtquelle: LED Lichtdetektor: Silizium-Photozelle Wellenlänge: 525nm Genauigkeit Wellenlänge: 8nm Methode: In Anlehnung an die Hg(II)-Thiocyanatmethode Küvettentyp: rund, 24,6 mm Durchmesser (22 mm Innen) GLP: Datum und Uhrzeit der letzten Kalibrierung Speicherung: automatische Speicherung der letzten 50 Messwerte Display: 128 x 64 Pixel SW-LCD mit HIntergrundbeleuchtung Umgebungsbedingungen: 0 bis 50 °C , IP67 , rel. Luftfeuchtigkeit max 100 % Batterietyp: 1,5 V (3) Batterielebensdauer: > 800 Messungen (ohne Hintergrundbeleuchtung) Automatische Abschaltung: nach 15 Minuten Innaktivität (30 Minuten vor einer Messung) Abmessungen: 142,5 x 102,5 x 50,5 mm Gewicht: 380g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,98 kg
Nettogewicht:
1,98 kg
Ursprungsland:
Rumänien
Beleuchtungsquelle:
Diode
Optik Prinzip:
Split Beam Gerät
Spannungsversorgung:
Batterie

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Photometer (sonstiges, Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 567,55*
€ 675,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,15*
€ 674,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,15*
€ 657,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,75*
€ 591,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.