Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Photometer Siliziumdioxid im Transportkoffer, inkl. CAL CHECK™ Standards


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HI97770C
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI97770C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotometer
Photometer
photometer
Die tragbaren, batteriebetriebenen Photometer der Serie HI97xxx von Hanna Instruments sind die Nachfolgemodelle der HI96xxx-Serie. Sie verbinden Zuverlässigkeit, Genauigkeit mit einfacher Bedienung. Die dedizierten Photometer sind für viele unterschiedliche Einzelparameter oder für eine Auswahl verwandter Parameter verfügbar.  Die neue Serie hat ein fortschrittliches optisches System, das eine Leuchtdiode (LED) und einen Schmalband-Interferenzfilter verwendet, der genaue und wiederholbare Messungen ermöglicht. Das optische System ist gegen Staub, Schmutz und Wasser von außen abgedichtet. Das Messgerät ist so konzipiert, dass sichergestellt ist, dass die Küvetten jedes Mal an derselben Position in den Halter eingesetzt werden. HI97770C  für die photometrische Bestimmung der  Kieselsäure , im Bereich  bis 200 mg/L. Anwendungsinformationen Silikate sind in allen natürlichen Wässern in gelöster mineralischer Form vorhanden. Sie sind relativ schwer löslich und treten entweder als Silikat-Ion, Kieselsäure oder kolloidale bzw. suspendierte Partikel auf. Die Löslichkeit hängt stark von pH, Temperatur und Druck ab. Die Anwesenheit von Kieselsäure ist bei industriellen Anwendungen unerwünscht, insbesondere bei Hochdruckturbinen, wegen der bei erhöhten Temperaturen und Drücken auftretenden Ablagerungen. Heiz- und Umkehrosmoseanlagen müssen ebenfalls in Bezug auf Kieselsäure überwacht werden um Prozesseffizienz sicherzustellen.   Mit der CAL-Check-Funktion und den neuen NIST-rückführbaren CAL-Check-Standards können Benutzer die Leistung des Geräts jederzeit überprüfen und gegebenenfalls eine Neukalibrierung vornehmen. Der eingebaute Tutorial-Modus führt den Benutzer Schritt für Schritt durch den Messvorgang. Es enthält alle Schritte, die für die Probenvorbereitung erforderlich sind und beschreibt genaustens die erforderlichen Reagenzien und Mengen. Diese Messgeräte-Serie verfügt über eine deutsche Menü-Führung und eine Datenspeicherungs-Funktion. Weitere Highlights: Gute Laborpraxis (GLP) Abruf des letzten Kalibrierdatums. Automatische Abschaltung Das Gerät schaltet sich nach 10 Minuten Nichtverwendung automatisch ab. Dies verlängert die Batterielebensdauer falls das Ausschalten vergessen wurde. Batteriestandanzeige Zeigt die restliche Lebensdauer der Batterie an. Eingebauter Timer Zeigt die verbleibende Reaktionszeit an. Die Verwendung des Timers stellt sicher, dass Messungen immer nach Ablauf der Reaktionszeit durchgeführt werden. Passende Messeinheiten Konzentrationen werden in den für die Messaufgabe üblichen und passenden Einheiten ausgegeben. Fehlermeldungen Hilfreiche Meldungen, wie ''Fehlende Kappe'', ''Nullwert zu hoch'' und ''Standard zu niedrig'' erleichtern die Suche nach Problemen. Lieferumfang:  Das Photometer wird mit Messküvette mit Deckel (2), Kunststoffeinsätze für Küvetten,  CAL-Check™ -Standards, Schere, Küvetten-Reinigungstuch, 1,5V-Batterien AA (3), Instrumentenqualitätszertifikat und Bedienungsanleitung im Transportkoffer geliefert. . Erforderliche Reagenzien und CAL-Check-Standards sind separat zu bestellen. Technische Daten: Messbereich: 0 bis 200 mg/L (als SIO2) Auflösung: 1 mg/L Genauigkeit @25°C: +/-1 mg/L +/-5% des Messwerts Lichtquelle: LED Lichtdetektor: Silizium-Photozelle Wellenlänge: 466nm Genauigkeit Wellenlänge: 8nm Methode: In Anlehnung an die USEPA method 370.1 for drinkung, surface and saline waters, domestic and industrial wastes, & Standard Method 4500-SiO2 C Küvettentyp: rund, 24,6 mm Durchmesser (22 mm Innen) GLP: Datum und Uhrzeit der letzten Kalibrierung Speicherung: automatische Speicherung der letzten 50 Messwerte Display: 128 x 64 Pixel SW-LCD mit HIntergrundbeleuchtung Umgebungsbedingungen: 0 bis 50 °C , IP67 , rel. Luftfeuchtigkeit max 100 % Batterietyp: 1,5 V (3) Batterielebensdauer: > 800 Messungen (ohne Hintergrundbeleuchtung) Automatische Abschaltung: nach 15 Minuten Innaktivität (30 Minuten vor einer Messung) Abmessungen: 142,5 x 102,5 x 50,5 mm Gewicht: 380g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,98 kg
Nettogewicht:
1,98 kg
Ursprungsland:
Rumänien
Beleuchtungsquelle:
Diode
Optik Prinzip:
Split Beam Gerät
Spannungsversorgung:
Batterie

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Photometer (sonstiges, Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 499,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 574,60*
€ 683,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,93*
€ 680,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 567,95*
€ 675,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,12*
€ 660,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 499,38*
€ 594,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.