Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmessgerät f. pH/°C: Lebensmitteln, inkl. Sonde FC2023, 1 m Kabel, DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HI99161
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI99161
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
Batterie-pH-Meter
Labor-pH-Messgerät
Labor-pH-Meter
Das  HI99161  ist ein tragbares HACCP-konformes pH- und Temperaturmessgerät speziell für Milchprodukte. Die Überwachung des pH-Werts bei Produktionsprozessen in Molkereien ist notwendig um sicherzustellen, dass die Qualität gewährleistet werden kann. Die zugehörige pH-Elektrode  FC2023  verfügt über einen robusten, einfach zu reinigenden PVDF-Korpus mit einer konischen Spitze und ist ideal für Messungen in halbfesten Produkten wie Käse. Alle Messgeräte der HI99xxxx-Serie zeichnen sich durch ihr neues und moderneres Design aus und machen Ihre Messungen so noch komfortabler. Die anwendungsspezifischen Elektroden mit Quick-DIN-Anschluss machen das Messgerät komplett wasser- und staubdicht. Einfaches Design Die Bedienung des Messgeräts könnte nicht einfacher sein – Mit nur zwei Tasten können Sie Einstellungen schnell und einfach anpassen und den gewünschten Messbereich und die Kalibrierpunkte auswählen. Anwendungsspezifische Elektroden Wie bei der Auswahl des passenden Messgerätes, sollte auch die Elektrode mit Bedacht ausgewählt werden, denn nicht alle Elektroden sind gleich. Um Fehler bei Messungen zu vermeiden und die Haltbarkeit der Elektrode zu gewährleisten, bietet Hanna Instruments verschiedene Modelle passend für Ihre Anwendung. Wasserdichte Verbindung Ein Quick-Connect-DIN-Steckanschluss macht das Anbringen und Entfernen der Sonde einfach und schnell. Der Gummi schützt das Kabel und schafft eine sichere und wasserdichte Verbindung. Großer LCD Ein Multilevel-Display zeigt auf einem Blick die wichtigsten Daten und Zahlen. Robustes Gehäuse Das IP67 konforme Außengehäuse der Geräte gewährleistet die Geräteleistung in rauen Umgebungen. Die Geräteelektronik ist so vor Wasser und Staub geschützt. Elektrodenzustand Am Bildschirm wird angezeigt ob Ihre Elektrode noch ordnungsgemäß funktioniert oder ob ein Austausch notwendig ist. Lieferumfang :  HI99161 wird mit der FC2023 Quick-DIN-Elektrode mit einem Ein-Meter-Kabel, Starter-Set Kalibrierlösungen, Reinigungslösung, Batterien, Bedienungsanleitung und Qualitätszertifikat im stabilen Tragekoffer geliefert. Empehlung:  Für einen maximalen Schutz des Messgerätes empfehlen wir die passende Gummischutzhülle HI710029.  Technische Daten:  pH-Messbereich: pH -2,0 bis 16,0 , pH -2,00 bis 16,00 pH-Auflösung: pH 0,1 , pH 0,01 pH-Genauigkeit: pH ±0,02 , pH ±0,1 pH-Kalibrierung: Automatisch, Ein- oder Zwei-Punkt mit zwei Sätzen an Standardpuffern (pH 4,01; 7,01; 10,01) oder (pH 4,01; 6,86; 9,18) pH-Temperaturkompensation: Automatisch mV-Messbereich: ±825 mV mV-Auflösung: 1 mV mV-Genauigkeit: ±1 mV pH-Elektrode: FC2023 PVDF-Korpus-Elektrode mit internem Temperatursensor, Quick DIN-Anschluss und 1 m Kabel (mitgeliefert) Temperatur-Messbereich: -5,0 bis 105,0°C Temperatur-Auflösung: 0,1 °C Temperatur-Genauigkeit: ±0,5°C bis 60°C; darüber ±1,0°C Umgebungsbedingungen: 0 bis 50 °C , rel. Luftfeuchtigkeit max 100 % Batterietyp: 1,5 V AAA (3) Batterielebensdauer: ca. 1400 Stunden kontinuierlicher Einsatz Automatische Abschaltung: Nach 8 min , nach 60 min , deaktiviert Maße: 154 mm x 63 mm x 30 mm Gewicht: 196g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,66 kg
Nettogewicht:
1,66 kg
Ursprungsland:
Rumänien
Handgerät:
Ja
Spannungsversorgung:
Batterie

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 478,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 561,90*
€ 668,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 550,20*
€ 654,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 535,64*
€ 637,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 520,54*
€ 619,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 478,67*
€ 569,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.