Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmessgerät f. pH/°C: Milch, inkl. Sonde FC1013, 1 m Kabel, DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HI99162
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI99162
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
Handmessgerät f. pH/°C in Milch, wasserdicht, DIN Schnellanschluss, inkl. Sonde FC1013, 1 m Kabel   Das  HI99162  ist ein tragbares, HACCP-konformes pH- und Temperaturmessgerät speziell für Milch. Die Messung des pH-Werts von Milch gibt wichtige Hinweise auf Verunreinigungen, Verderb und Anzeichen von Mastitis-Infektion. Es gibt zwar eine Reihe von Faktoren, die die Zusammensetzung von Milch beeinflussen, aber eine Messung des pH-Werts kann Produzenten helfen, Ursachen für Veränderungen zu erkennen. Die zugehörige pH- und Temperatur-Elektrode FC1013 verfügt über einen robusten, einfach zu reinigenden PVDF-Korpus, was Lebensmittelechtheit gewährleistet. Alle Messgeräte der HI99xxxx-Serie zeichnen sich durch ihr neues und moderneres Design aus und machen Ihre Messungen so noch komfortabler. Die anwendungsspezifischen Elektroden mit Quick-DIN-Anschluss machen das Messgerät komplett wasser- und staubdicht. Einfaches Design Die Bedienung des Messgeräts könnte nicht einfacher sein – Mit nur zwei Tasten können Sie Einstellungen schnell und einfach anpassen und den gewünschten Messbereich und die Kalibrierpunkte auswählen. Anwendungsspezifische Elektroden Wie bei der Auswahl des passenden Messgerätes, sollte auch die Elektrode mit Bedacht ausgewählt werden, denn nicht alle Elektroden sind gleich. Um Fehler bei Messungen zu vermeiden und die Haltbarkeit der Elektrode zu gewährleisten, bietet Hanna Instruments verschiedene Modelle passend für Ihre Anwendung. Wasserdichte Verbindung Ein Quick-Connect-DIN-Steckanschluss macht das Anbringen und Entfernen der Sonde einfach und schnell. Der Gummi schützt das Kabel und schafft eine sichere und wasserdichte Verbindung. Großer LCD Ein Multilevel-Display zeigt auf einem Blick die wichtigsten Daten und Zahlen. Robustes Gehäuse Das IP67 konforme Außengehäuse der Geräte gewährleistet die Geräteleistung in rauen Umgebungen. Die Geräteelektronik ist so vor Wasser und Staub geschützt. Elektrodenzustand Am Bildschirm wird angezeigt ob Ihre Elektrode noch ordnungsgemäß funktioniert oder ob ein Austausch notwendig ist. Lieferumfang:  HI99162 wird mit der FC1013 Quick-DIN-Elektrode mit einem Ein-Meter-Kabel, Starter-Set Kalibrierlösungen, Reinigungslösung, Batterien, Bedienungsanleitung und Qualitätszertifikat im stabilen Tragekoffer geliefert. Empehlung:  Für einen maximalen Schutz des Messgerätes empfehlen wir die passende Gummischutzhülle HI710029.  Technische Daten:  pH-Messbereich: pH -2,0 bis 16,0 , pH -2,00 bis 16,00 pH-Auflösung: pH 0,1 , pH 0,01 pH-Genauigkeit: pH ±0,02 , pH ±0,1 pH-Kalibrierung: Automatisch, Ein- oder Zwei-Punkt mit zwei Sätzen an Standardpuffern (pH 4,01; 7,01; 10,01) oder (pH 4,01; 6,86; 9,18) pH-Temperaturkompensation: Automatisch mV-Messbereich: ±825 mV mV-Auflösung: 1 mV mV-Genauigkeit: ±1 mV pH-Elektrode: FC1013 PVDF-Korpus-Elektrode mit internem Temperatursensor, Quick DIN-Anschluss und 1 m Kabel (mitgeliefert) Temperatur-Messbereich: -5,0 bis 105,0°C Temperatur-Auflösung: 0,1 °C Temperatur-Genauigkeit: ±0,5°C bis 60°C; darüber ±1,0°C Umgebungsbedingungen: 0 bis 50 °C , rel. Luftfeuchtigkeit max 100 % Batterietyp: 1,5 V AAA (3) Batterielebensdauer: ca. 1400 Stunden kontinuierlicher Einsatz Automatische Abschaltung: Nach 8 min , nach 60 min , deaktiviert Maße: 154 mm x 63 mm x 30 mm Gewicht: 196g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,97 kg
Nettogewicht:
1,97 kg
Ursprungsland:
Rumänien
Handgerät:
Ja
Spannungsversorgung:
Batterie

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pH-Meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 555,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 643,19*
€ 765,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,49*
€ 755,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,65*
€ 731,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,41*
€ 712,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 555,58*
€ 661,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.