Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handmessgerät f. pH/°C: Yoghurt, inkl. Sonde FC2133, 1 m Kabel, DIN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HI99164
Hersteller:
     Hanna Instruments
Herst.-Nr.:
     HI99164
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN Kabel
din kabel
Handmessgerät f. pH/°C in Yoghurt, wasserdicht, DIN Schnellanschluss, inkl. Sonde FC2133, 1 m Kabel   Das  HI99164  ist ein tragbares, HACCP-konformes pH- und Temperaturmessgerät speziell für Joghurt. Die Messung des pH-Werts von Joghurt bietet unter anderem wichtige Informationen für den Produktionsprozess. Hersteller brechen den Umwandlungsprozess von Laktose in Milchsäure, der für den Geschmack und dei Konsitenz von Naturjoghurt verantwortlich ist, bei einem spzeifischen pH-Wert ab, der in der Regel an einem gewählten Punkt zwischen pH 4,0 und pH 4,6 liegt.  Die zugehörige pH-Elektrode FC2133 verfügt über einen robusten, einfach zu reinigenden Glaskorpus mit konischer Spitze. Alle Messgeräte der HI99xxxx-Serie zeichnen sich durch ihr neues und moderneres Design aus und machen Ihre Messungen so noch komfortabler. Die anwendungsspezifischen Elektroden mit Quick-DIN-Anschluss machen das Messgerät komplett wasser- und staubdicht. Einfaches Design Die Bedienung des Messgeräts könnte nicht einfacher sein – Mit nur zwei Tasten können Sie Einstellungen schnell und einfach anpassen und den gewünschten Messbereich und die Kalibrierpunkte auswählen. Anwendungsspezifische Elektroden Wie bei der Auswahl des passenden Messgerätes, sollte auch die Elektrode mit Bedacht ausgewählt werden, denn nicht alle Elektroden sind gleich. Um Fehler bei Messungen zu vermeiden und die Haltbarkeit der Elektrode zu gewährleisten, bietet Hanna Instruments verschiedene Modelle passend für Ihre Anwendung. Wasserdichte Verbindung Ein Quick-Connect-DIN-Steckanschluss macht das Anbringen und Entfernen der Sonde einfach und schnell. Der Gummi schützt das Kabel und schafft eine sichere und wasserdichte Verbindung. Großer LCD Ein Multilevel-Display zeigt auf einem Blick die wichtigsten Daten und Zahlen. Robustes Gehäuse Das IP67 konforme Außengehäuse der Geräte gewährleistet die Geräteleistung in rauen Umgebungen. Die Geräteelektronik ist so vor Wasser und Staub geschützt. Elektrodenzustand Am Bildschirm wird angezeigt ob Ihre Elektrode noch ordnungsgemäß funktioniert oder ob ein Austausch notwendig ist. Lieferumfang:  HI99164 wird mit der FC2133 Quick-DIN-Elektrode mit einem Ein-Meter-Kabel, Starter-Set Kalibrierlösungen, Reinigungslösung, Batterien, Bedienungsanleitung und Qualitätszertifikat im stabilen Tragekoffer geliefert. Empehlung:  Für einen maximalen Schutz des Messgerätes empfehlen wir die passende Gummischutzhülle HI710029.  Technische Daten:  pH-Messbereich: pH -2,0 bis 16,0 , pH -2,00 bis 16,00 pH-Auflösung: pH 0,1 , pH 0,01 pH-Genauigkeit: pH ±0,02 , pH ±0,1 pH-Kalibrierung: Automatisch, Ein- oder Zwei-Punkt mit zwei Sätzen an Standardpuffern (pH 4,01; 7,01; 10,01) oder (pH 4,01; 6,86; 9,18) pH-Temperaturkompensation: Automatisch mV-Messbereich: ±825 mV mV-Auflösung: 1 mV mV-Genauigkeit: ±1 mV pH-Elektrode: FC2133 Glaskorpus-Elektrode mit internem Temperatursensor, Quick DIN-Anschluss und 1 m Kabel (mitgeliefert) Temperatur-Messbereich: -5,0 bis 105,0°C Temperatur-Auflösung: 0,1 °C Temperatur-Genauigkeit: ±0,5°C bis 60°C; darüber ±1,0°C Umgebungsbedingungen: 0 bis 50 °C , rel. Luftfeuchtigkeit max 100 % Batterietyp: 1,5 V AAA (3) Batterielebensdauer: ca. 1400 Stunden kontinuierlicher Einsatz Automatische Abschaltung: Nach 8 min , nach 60 min , deaktiviert Maße: 154 mm x 63 mm x 30 mm Gewicht: 196g
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
2,8 kg
Nettogewicht:
1,8 kg
Ursprungsland:
Rumänien
Handgerät:
Ja
Spannungsversorgung:
Batterie

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pH-Meter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 455,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,66*
€ 635,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 523,70*
€ 623,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,72*
€ 601,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 492,81*
€ 586,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,56*
€ 542,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.