Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere, gerade, fein, sp.sp., 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSB00610
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSB 006-10
EAN/GTIN:
     4049493004481
Suchbegriffe:
Chirurgische Schere
Laborschere
Mikroskopierschere
chirurgische schere gerade spitz/sp...
Schere, gerade, fein, sp.sp., 105 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gerade
Länge:
105 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,02 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: chirurgische schere, chirurgische schere gerade, Schere
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 37,23*
€ 48,80*
€ 14,90*
ab € 35,01*
€ 50,80*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 39,18*
€ 51,36*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,36*
€ 61,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,18*
€ 60,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,08*
€ 52,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,18*
€ 46,62
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 39,18* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.