Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere, Kelly, gebogen, gezahnt, sp.sp., 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSB03316
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSB 033-16
EAN/GTIN:
     4049493004740
Suchbegriffe:
Laborschere
Schere, Kelly, gebogen, gezahnt, sp.sp., 160 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gebogen
Länge:
160 mm
Benennung nach:
Kelly
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,046 kg
Nettogewicht:
0,04 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,89*
€ 67,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,68*
€ 61,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,11*
€ 58,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,74*
€ 50,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.