Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere, Standard, gerade, st.st., 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSB07414
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSB 074-14
EAN/GTIN:
     4049493005020
Suchbegriffe:
Laborschere
Schere, Standard, gerade, st.st., 145 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gerade
Länge:
145 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,046 kg
Nettogewicht:
0,04 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 36,98* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,04*
€ 59,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,39*
€ 58,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,72*
€ 52,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.