Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere, Standard, gerade, st.st., 155 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSB07615
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSB 076-15
EAN/GTIN:
     4049493005044
Suchbegriffe:
Laborschere
Schere, Standard, gerade, st.st., 155 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gerade
Länge:
155 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,046 kg
Nettogewicht:
0,04 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,13*
€ 63,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,80*
€ 62,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,22*
€ 57,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,87*
€ 55,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,60*
€ 54,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.