Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnfleischschere, TC, gerade, 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSB30011
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSB 300-11
EAN/GTIN:
     4049493005587
Suchbegriffe:
Laborschere
Präparierschere
Zahnfleisch Schere
Zahnfleischschere
Zahnfleischschere, TC, gerade, 115 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gerade
Länge:
115 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,02 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: präparierschere 11,5cm, präparierschere, Schere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 111,61*
€ 131,81*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 126,55*
€ 159,51*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,81*
€ 156,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,24*
€ 151,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,61*
€ 132,82
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 111,61* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.