Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahnfleischschere, Kelly, gebogen, 160 mm, SUPER-CUT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSB40316
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSB 403-16
EAN/GTIN:
     4049493006102
Suchbegriffe:
Zahnfleisch Schere
Zahnfleischschere
zahnfleischschere gebogen
zahnfleischschere
Zahnfleischschere, Kelly, gebogen, 160 mm, SUPER-CUT
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gebogen
Länge:
160 mm
Benennung nach:
Kelly
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,036 kg
Nettogewicht:
0,03 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,33*
€ 89,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,57*
€ 87,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,67*
€ 79,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,22*
€ 69,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.