Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschere, 90 mm, abgewinkelt (kniegebogen)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSB51509
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSB 515-09
EAN/GTIN:
     4049493006362
Suchbegriffe:
Mikroschere
mikroschere
Mikroschere, 90 mm, abgewinkelt (kniegebogen)
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
kniegebogen
Länge:
90 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,02 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 177,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 177,99* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,84*
€ 248,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,94*
€ 239,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,99*
€ 211,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.