Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschere, Vannas, gebogen, 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSB53508
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSB 535-08
EAN/GTIN:
     4049493006508
Suchbegriffe:
Mikroschere
Nachstarschere
mikroschere vannas
mikroschere
Mikroschere, Vannas, gebogen, 80 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gebogen
Länge:
80 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,02 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: mikroschere gebogen, Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 200,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 200,07* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 235,82*
€ 280,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,34*
€ 277,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,91*
€ 270,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,07*
€ 238,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.