Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Präparierschere, Micro-Iris, gebogen, fein, sp.sp., 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSB54509
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSB 545-09
EAN/GTIN:
     4049493006577
Suchbegriffe:
Mikroschere
Präparierschere
präparierschere spitz
präparierschere
Präparierschere, Micro-Iris, gebogen, fein, sp.sp., 90 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gebogen
Länge:
90 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,015 kg
Nettogewicht:
0,009 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 28,40*
€ 39,41*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 32,86*
€ 49,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,41*
€ 46,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,50*
€ 45,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.