Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschere, Lister, abgewinkelt, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSB58518
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSB 585-18
EAN/GTIN:
     4049493006775
Suchbegriffe:
Laborschere
Listerschere
Verbandschere
Verbandsschere
Verbandschere, Lister, abgewinkelt, 180 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
aufgewinkelt
Länge:
180 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,096 kg
Nettogewicht:
0,09 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: verbandschere gebogen, listerschere, Schere
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 34,59*
€ 46,72*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 35,96*
€ 53,65*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,72*
€ 55,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,59*
€ 41,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.