Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschere, kräftiges Modell, gerade, rostfrei, 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSB59620
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSB 596-20
EAN/GTIN:
     4049493006843
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Arbeitsschere, kräftiges Modell, gerade, rostfrei, 200 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gerade
Länge:
200 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,106 kg
Nettogewicht:
0,1 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,55*
€ 107,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,03*
€ 102,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,73*
€ 97,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,31*
€ 80,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.