Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsschere, gerade, 125 mm, einfache Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSB95212
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSB 952-12
EAN/GTIN:
     4049493009226
Suchbegriffe:
Allzweckschere
Arbeitsschere
Haushaltsschere
Mehrzweckschere
Arbeitsschere, gerade, 125 mm, einfache Ausführung
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gerade
Länge:
125 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,037 kg
Nettogewicht:
0,031 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Universalschere, Vielzweckschere, allzweckschere, Schere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.