| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-HSC05616 Herst.-Nr.: HSC 056-16 EAN/GTIN: 4049493009493 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Pinzette, anatomisch, Standard, gerade, 160 mm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Präferenzkennung: | Ja | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Instrumentenform: | gerade | Gesamtlänge: | 160 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,036 kg | Nettogewicht: | 0,03 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Gerade Pinzette, Medizinische Pinzette Standard, Standard Pinzette, Anatomische Pinzette Standard, Pinzette Standard anatomisch, Anatomische Pinzette, Pinzette anatomisch, anatomische pinzette 16 cm gerade, anatomische pinzette, anatomische pinzette gerade, Pinzette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |