| |
|
| Artikel-Nr.: 340-HSC08212 Herst.-Nr.: HSC 082-12 EAN/GTIN: 4049493009646 |
| |
|
| | |
| Pinzette, anatomisch, Micro-Adson, fein, 120 mm Weitere Informationen: | | Präferenzkennung: | Ja | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Gesamtlänge: | 120 mm | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,022 kg | Nettogewicht: | 0,016 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Micropinzette, Mikro-Pinzette, Mikropinzette, Adson-Pinzette, Pinzette Adson, Pinzette Adson anatomisch, Micro-Adson, Mikro-Adson, Pinzette Mikro-Adson, Anatomische Pinzette, Pinzette anatomisch, Feinspitzpinzette, Spitzpinzette, anatomische pinzette adson, spitzpinzette, Pinzette |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 17,29* | € 24,86* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,43* | € 26,30* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 19,09* | € 30,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 18,43* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|