Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pinzette, chirurgisch, 145 mm, 1:2 Haken, gebogen, schlank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSC21714
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSC 217-14
EAN/GTIN:
     4049493010055
Suchbegriffe:
Chirurgische Pinzette
Chirurgische Pinzetten
Hakenpinzette
Mikrochirurgische Pinzette
Pinzette, chirurgisch, 145 mm, 1:2 Haken, gebogen, schlank
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Gesamtlänge:
145 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gebogen
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,02 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: chirurgische pinzette, Pinzette
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,95*
€ 38,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,34*
€ 31,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,74*
€ 25,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.