| |
|
| Artikel-Nr.: 340-HSC25017 Herst.-Nr.: HSC 250-17 EAN/GTIN: 4049493010239 |
| |
|
| | |
| Mikro-Pinzette, Gerald, anat., gerade, 175 mm Weitere Informationen: | | Präferenzkennung: | Ja | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,031 kg | Nettogewicht: | 0,025 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Medizinische Pinzette gerade, Gerade Pinzette, Micro-Pinzette, Micropinzette, Mikro-Pinzette, Mikropinzette, Gerald-Pinzette, Pinzette Gerald, Anatomische Pinzette, Pinzette anatomisch, pinzette anatomisch gerade, mikro pinzette, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 28,15* | € 38,20* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 25,80* | € 39,23* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 29,66* | € 40,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|