Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arterienklemme,Kocher(Ochsner), gerade, 1:2 Haken, 180 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSE09218
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSE 092-18
EAN/GTIN:
     4049493013254
Suchbegriffe:
Alle medizinischen Klemmen
Arterienklemme
Kocherklemme
arterienklemme gerade 18cm
Arterienklemme,Kocher(Ochsner), gerade, 1:2 Haken, 180 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,066 kg
Nettogewicht:
0,06 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: kocherklemme gerade, kocherklemme, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,33*
€ 82,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,24*
€ 81,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,22*
€ 74,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,23*
€ 72,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,46*
€ 63,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.