Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löffelspatel, 18/8, 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HSN40725
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HSN 407-25
EAN/GTIN:
     4049493035485
Suchbegriffe:
Löffelspatel
löffelspatel hammacher
löffelspatel
löffelspatel edelstahl
Löffelspatel, 18/8, 250 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Länge:
250 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,066 kg
Nettogewicht:
0,06 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Spatellöffel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 9,17* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,50*
€ 17,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,10*
€ 15,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,17*
€ 10,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.