Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TITAN-Zahnpinzette, Meriam, 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HTC03509
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HTC 035-09
EAN/GTIN:
     4049493037366
Suchbegriffe:
Dentalpinzetten
Zahnpinzette
Zahnärztliche Pinzette
Meriam-Pinzette
TITAN-Zahnpinzette, Meriam, 160 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Gesamtlänge:
160 mm
Material:
Titan
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,01 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,67*
€ 54,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,57*
€ 50,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,24*
€ 49,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.