| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-HTC08120 Herst.-Nr.: HTC 081-20 EAN/GTIN: 4049493037472 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | TITAN-Pinzette, anatomisch, gebogen, 200mm, einf. Ausf. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Präferenzkennung: | Nein | Gesamtlänge: | 200 mm | Material: | Titan | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Instrumentenform: | gebogen | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,035 kg | Nettogewicht: | 0,029 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Pinzette, gebogen, Pinzette, gewinkelt, Pinzetten, gebogen, Pinzetten, gewinkelt, Pinzette Titan anatomisch, Anatomische Pinzette, Pinzette anatomisch, Titan-Pinzette, Titan-Pinzetten, Titan-Präparierpinzette, Titanpinzette, titan-pinzette 200 mm, titan pinzette, anatomische pinzette gebogen, Pinzette |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |