Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schere, gerade, Stevens, 110 mm lang, bes. feine Sp.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HWB02211
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HWB 022-11
EAN/GTIN:
     4049493041066
Suchbegriffe:
Chirurgische Schere
Laborschere
Präparierschere
Sehnenschere
Schere, gerade, Stevens, 110 mm lang, bes. feine Sp.
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Ja
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Instrumentenform:
gerade
Länge:
110 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,01 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 51,00*
€ 65,95*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 48,64*
€ 69,08*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,11*
€ 75,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,73*
€ 69,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 51,00* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.