| |
|
| Artikel-Nr.: 340-HWC11610 Herst.-Nr.: HWC 116-10 EAN/GTIN: 4049493042209 |
| |
|
| | |
| Leichtpinzette, stumpf, 100 mm, (Uhrfederstahlpinzette) Weitere Informationen: | | Präferenzkennung: | Nein | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Gesamtlänge: | 100 mm | Pinzettenspitzen Form: | stumpfe Spitze | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,008 kg | Nettogewicht: | 0,002 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 22,87* | € 32,33* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 21,50* | € 33,68* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 24,10* | € 33,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,10* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|