Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Löt- und Laborpinzette, 155 mm, mit Führungsstift


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HWC13015
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HWC 130-15
EAN/GTIN:
     4049493042223
Suchbegriffe:
Laborpinzetten spezial
Laborspezialpinzetten
Pinzette mit Führungsstift
Präzisionspinzette mit Führungsstif...
Löt- und Laborpinzette, 155 mm, mit Führungsstift
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Gesamtlänge:
155 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,02 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: pinzette mit führungsstift, Pinzette
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 12,95*
ab € 23,18*
€ 31,70*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 24,49*
€ 33,47*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 23,85*
€ 36,23*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,87*
€ 35,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.