| |
|
| Artikel-Nr.: 340-HWC21210 Herst.-Nr.: HWC 212-10 EAN/GTIN: 4049493042537 |
| |
|
| | |
| Mikro-Pinzette mit Stift, gerade, chirurgisch, antimagnetisch, 105 mm Weitere Informationen: | | Präferenzkennung: | Ja | Ursprungsregion: | Nordrhein-Westfalen | Gesamtlänge: | 105 mm | Instrumentenform: | gerade | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,013 kg | Nettogewicht: | 0,007 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gerade Dentalpinzette, Gerade Medizinpinzette, Gerade Zahnpinzette, Medizinische Pinzette gerade, Labmarker, Labormarker, Laborstift, Micro-Pinzette, Micropinzette, Mikro-Pinzette, Mikropinzette, Greifpinzette dental, Stiftpinzette, labormarker, Pinzette |
| | |
| |