Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Pulverspatel, 5 mm br., 140 mm lg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HWN00705
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HWN 007-05
EAN/GTIN:
     4049493048423
Suchbegriffe:
Mikrospatel
Pulverspatel
pulverspatel
Mikro-Pulverspatel, 5 mm br., 140 mm lg.
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Gesamtlänge:
140 mm
Spatelblatt Breite:
5 mm
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,016 kg
Nettogewicht:
0,01 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 14,02*
€ 20,95*
€ 18,90*
ab € 13,25*
€ 21,71*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 14,83*
€ 21,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,91*
€ 20,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.