Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Spatel, 120 mm, 4 mm breit, 2 mm Dm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HWN03812
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HWN 038-12
EAN/GTIN:
     4049493048614
Suchbegriffe:
Doppelspatel
doppelspatel
Doppel-Spatel, 120 mm, 4 mm breit, 2 mm Dm.
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Spatelblatt Breite:
4 mm
Gesamtlänge:
120 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,009 kg
Nettogewicht:
0,003 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 8,75*
€ 13,74*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 9,24*
€ 14,30*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 8,78*
€ 14,90*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.