Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppel-Spatel, 210 mm lang, 12 mm breit, 4 mm Dm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HWN05021
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HWN 050-21
EAN/GTIN:
     4049493048713
Suchbegriffe:
Doppelspatel
doppelspatel
Doppel-Spatel, 210 mm lang, 12 mm breit, 4 mm Dm.
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Spatelblatt Breite:
12 mm
Gesamtlänge:
210 mm
Material:
Edelstahl
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,026 kg
Nettogewicht:
0,02 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 10,89*
€ 16,61*
€ 18,90*
ab € 9,29*
€ 17,36*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 11,52*
€ 17,45*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 13,08*
€ 20,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,74*
€ 17,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,71*
€ 16,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,08*
€ 15,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,52* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.