Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Löffel, 195 mm lang, Löffel 60 mm x 44 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HWN14319
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HWN 143-19
EAN/GTIN:
     4049493049086
Suchbegriffe:
Labor-Siebkelle
Laborlöffel
laborlöffel
Labor-Löffel, 195 mm lang, Löffel 60 mm x 44 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Löffelblatt Breite:
44 mm
Löffelblatt Länge:
60 mm
Länge:
195 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,056 kg
Nettogewicht:
0,05 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 11,95*
€ 18,81*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 13,68*
€ 23,09*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,81*
€ 22,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.