Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Labor-Löffel, 205 mm lang, Löffel 70 mm x 55 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-HWN14420
Hersteller:
     Hammacher Instrumente
Herst.-Nr.:
     HWN 144-20
EAN/GTIN:
     4049493049093
Suchbegriffe:
Labor-Siebkelle
Laborlöffel
laborlöffel
Labor-Löffel, 205 mm lang, Löffel 70 mm x 55 mm
Weitere Informationen:
Präferenzkennung:
Nein
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Löffelblatt Breite:
55 mm
Löffelblatt Länge:
70 mm
Länge:
205 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,096 kg
Nettogewicht:
0,09 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
€ 8,50*
ab € 22,28*
€ 32,35*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 23,37*
€ 36,84*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,35*
€ 38,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,48*
€ 37,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,43*
€ 32,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.