Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2-Brutschrank ICO105, 107l, 18-50°C, CO2-Regelung 0-20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-ICO105
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     ICO105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochblech
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
CO2-Brutschrank ICO105, TwinDISPLAY, 107 l, Arbeitstemperaturbereich 5 °C über Raumtemperatur bis 50 °C, Einstelltemperaturbereich 18 °C bis 50 °C, mit CO2-Regelung - mit Dual-Beam NDIR-Messverfahren - einstellbar von 0 % - 20 %, Feuchtbegrenzung durch Peltier-Element, begrenzt bei gefüllter und eingeschobener Wasserschale den Wert der relativen Feuchte im Innenraum auf 93 % rh +/- 2,5 %, elektronischer Mikroprozessor-Temperaturregler mit Pt100 und Selbstdiagnosesystem; vollisiolierte Edelstahltür und beheizte innere Glastür, 6-Seiten-Rundumbeheizung, Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl, mit 1 Wasserschale, mit 2 Edelstahl-Lochblechen, Mehrfacher Übertemperaturschutz/Untertemperatur Alarm, hinterlegtes Sterilisationsprogramm; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C, 5 % CO2; Strukturedelstahlgehäuse: 719 x 850 x 591 mm; Edelstahlinnenraum: 560 x 480 x 400 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1300 W
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Verpackungstiefe:
0,8 m
Verpackungsbreite:
0,8 m
Verpackungshöhe:
1,03 m
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
100 kg
Nettogewicht:
75 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.031,90*
€ 5.296,97*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 4.523,39*
€ 5.296,99*
Frei Haus
ab € 5.257,68*
€ 5.543,79*
Lager 340
Frei Haus
ab € 6.375,67*
€ 6.668,40*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.668,40*
€ 7.935,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.607,05*
€ 7.862,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.446,70*
€ 7.671,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.377,47*
€ 7.589,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.375,67*
€ 7.587,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Memmert
ICO105B39698
ab € 174,38667*
Sonstiges
Memmert
ICO105medB39698
ab € 174,52667*
Sonstiges
Memmert
ICO105V9
ab € 227,74*
Sonstiges
Memmert
ICO105V7
ab € 227,50*
Sonstiges
Memmert
ICO105V1
ab € 227,36*
Sonstiges
Memmert
ICO105V3
ab € 227,42*
Sonstiges
Memmert
ICO105K7
ab € 1.467,41*
Sonstiges
Memmert
ICO105medK7
ab € 1.466,29*
Sonstiges
Memmert
ICO105C2
ab € 1.037,73*
Sonstiges
Memmert
ICO105K4
ab € 819,64*
Sonstiges
Memmert
ICO105medK4
ab € 815,27*
Sonstiges
Memmert
ICO105E02087
ab € 322,61*
Sonstiges
Memmert
ICO105medE02087
ab € 321,21*
Sonstiges
Memmert
ICO105MED
ab € 5.368,57*
Sonstiges
Memmert
ICO105E48847
ab € 1.803,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.