Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CO2-Brutschrank ICO105med, 107l, 18-50°C, CO2-Regelung 0-20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-ICO105med
Hersteller:
     Memmert
Herst.-Nr.:
     ICO105med
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
CO2-Brutschrank ICO105med, Medizinprodukt, TwinDISPLAY, 107 l, Arbeitstemperaturbereich 5 °C über Raumtemperatur bis 50 °C, Einstelltemperaturbereich 18 °C bis 50 °C, mit CO2-Regelung - mit Dual-Beam NDIR-Messverfahren - einstellbar von 0 % - 20 %, Feuchtbegrenzung durch Peltier-Element, begrenzt bei gefüllter und eingeschobener Wasserschale den Wert der relativen Feuchte im Innenraum auf 93 % rh +/- 2,5 %, elektronischer Mikroprozessor-Temperaturregler mit Pt100 und Selbstdiagnosesystem; vollisiolierte Edelstahltür und beheizte innere Glastür, 6-Seiten-Rundumbeheizung, Gehäuse und Innenraum aus Edelstahl, mit 1 Wasserschale, mit 2 Edelstahl-Lochblechen, Mehrfacher Übertemperaturschutz/Untertemperatur Alarm, hinterlegtes Sterilisationsprogramm; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C, 5 % CO2; Strukturedelstahlgehäuse: 719 x 850 x 591 mm; Edelstahlinnenraum: 560 x 480 x 400 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1300 W
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Nennvolumen:
107 l
Kleinste Betriebstemperatur:
25 °C
Größte Betriebstemperatur:
50 °C
Verpackungstiefe:
0,8 m
Verpackungsbreite:
0,8 m
Verpackungshöhe:
1,03 m
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
100 kg
Nettogewicht:
75 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 5.376,94*
€ 5.670,51*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 5.577,41*
€ 5.891,17*
Frei Haus
ab € 5.615,34*
€ 5.914,92*
Lager 340
Frei Haus
ab € 5.906,68*
€ 6.213,19*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.213,19*
€ 7.393,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.149,73*
€ 7.318,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.980,91*
€ 7.117,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.906,68*
€ 7.028,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Memmert
ICO105medE02087
ab € 270,63*
Zubehör
Memmert
ICO105medE37418
ab € 111,75*
Zubehör
Memmert
ICO105medE06189
ab € 25,08*
Zubehör
Memmert
ICO105medFDAQ2
ab € 72,19*
Zubehör
Memmert
ICO105medFDAQ1
ab € 2.215,69*
Zubehör
Memmert
ICO105medGA3Q5
ab € 425,15*
Zubehör
Memmert
ICO105medD38897
ab € 2.805,28*
Zubehör
Memmert
ICO105medD00124
ab € 312,33*
Zubehör
Memmert
ICO105medD00131
ab € 335,91*
Zubehör
Memmert
ICO105medD00143
ab € 444,72*
Zubehör
Memmert
ICO105medE06162
ab € 270,71*
Zubehör
Memmert
ICO105medB29744
ab € 14,84*
Zubehör
Memmert
ICO105medB33508
ab € 306,51*
Zubehör
Memmert
ICO105medB33505
ab € 325,74*
Zubehör
Memmert
ICO105medB33170
ab € 206,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.