Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Industriewaage IFC 30K5DM, Wägebereich 15 kg; 30 kg, Ablesbarkeit 0,005 kg; 0,01


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-IFC30K5DM
Hersteller:
     Kern
Herst.-Nr.:
     IFC 30K5DM
EAN/GTIN:
     4045761475670
Suchbegriffe:
Industriewaage
Plattformwaage
Wägebrücken
plattformwaage kern
Schwerer Industriestandard geeignet für den rauen Einsatz; Einheitliche, komfortable KERN Bedienphilosophie, produktübergreifend konsistent in Design, Menüstruktur, Tastenfunktionen, Schnittstellen-Anschluss und Schnittstellenprotokoll; Industrie 4.0: Durch den KERN Universal Port kann der Austausch von Daten und Steuerbefehlen über eine Schnittstelle, anschließbar am Gehäuse, erfolgen oder via KUP Extension Box über drei Schnittstellen parallel. Wahlweise stehen folgende Schnittstellen zu Verfügung: RS-232, USB, Ethernet, WLAN, Bluetooth; Jede Schnittstelle kann separat eingestellt werden, z. B.:- Schnittstelle 1 (WLAN): Kontinuierliches Senden an einen PC zur Dokumentation eines Prozesses- Schnittstelle 2 (RS-232): Stabilen Wägewert drucken- Schnittstelle 3 (Analogmodul): Steuern einer Vorrichtung bei Erreichen des Zielgewichts; Mit serienmäßiger Real Time Clock: Ermöglicht es, Wägeergebnisse mit genauer Zeitangabe zu protokollieren. Selbst nach unterbrochener Stromversorgung kann die Waage mit der korrekten Zeit weiterarbeiten; Optional mit Alibispeicher zur papierlosen Archivierung der Wägeergebnisse. Damit lassen sich auch die Ergebnisse eichpflichtiger Wägungen vorschriftsgemäß elektronisch auswerten und weiterverarbeiten; Abfrage und Fernsteuerung der Waage über Computer oder CRM-/ERP-Systeme mittels KERN Communication Protocol; Vereinfachter Akku-Wechsel durch leicht zugängliches Gehäuse. Besonders vorteilhaft bei Modellen mit optionaler Eichung, da das Eichsiegel intakt bleibt; Plattform: Wägeplatte Edelstahl, Unterbau Stahl lackiert, silikonbeschichtete Aluminium-Wägezelle mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65*; Tischfuß inklusive Wandhalterung für das Auswertegerät serienmäßig; Mit serienmäßiger Real Time Clock: Ermöglicht es, Wägeergebnisse mit genauer Zeitangabe zu protokollieren. Selbst nach unterbrochener Stromversorgung kann die Waage mit der korrekten Zeit weiterarbeiten; Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten;
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
12 kg
Verpackungshöhe:
0,24 m
Verpackungsbreite:
0,555 m
Verpackungstiefe:
0,94 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: plattformwaage, Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 340
Frei Haus
ab € 473,65*
€ 552,63*
3 Tage
50
Frei Haus
ab € 427,83*
€ 556,13*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 552,63*
€ 657,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 544,18*
€ 647,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,44*
€ 601,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 494,72*
€ 588,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 473,65*
€ 563,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.