| |
|
| Artikel-Nr.: 340-IN110mplus Herst.-Nr.: IN110mplus EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brutschrank IN110mplus, Medizinprodukt, natürliche Konvektion, TwinDISPLAY, 108 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Raumtemperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C , mit 2 Gitterrosten, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; zusätzlich Übertragung von Programmen sowie Online-Protokollierung; USB-Port am ControlCOCKPIT für USB-Stick; Mehrfach-Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 745 x 864 x 584 mm; Edelstahlinnenraum: 560 x 480 x 400 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1400 W Weitere Informationen: | | Produkttyp: | IN110mplus | Nennvolumen: | 108 l | Kleinste Betriebstemperatur: | 25 °C | Größte Betriebstemperatur: | 80 °C | Verpackungstiefe: | 0,8 m | Verpackungsbreite: | 0,83 m | Verpackungshöhe: | 1,05 m | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 101 kg | Nettogewicht: | 76 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 32 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 2.710,73* | € 3.007,33* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.836,72* | € 3.123,42* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.978,67* | € 3.292,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|