| |
|
| Artikel-Nr.: 340-IN55 Herst.-Nr.: IN55 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Brutschrank IN55, natürliche Konvektion, SingleDISPLAY, 53 l, Arbeitstemperaturbereich mind. 5 °C über Raumtemperatur bis +80 °C, Einstelltemperaturbereich +20 °C bis +80 °C, mit 1 Gitterrost, äußere Edelstahltür, innere Glastür, elektronisch einstellbare Abluftklappe von 0 % - 100 % in 10 % Schritten, Ethernet-Schnittstelle zum Auslesen der Protokolldaten; doppelter Übertemperaturschutz, integrierter Datenlogger mit Speicherkapazität für min. 10 Jahre, Einstellung von je 3 Kalibrierwerten am ControlCOCKPIT; Werkskalibrierzertifikat für +37 °C; Strukturedelstahlgehäuse: 585 x 784 x 514 mm; Edelstahlinnenraum: 400 x 400 x 330 mm; Spannung: 230 V, 50/60 Hz; max. Leistungsaufnahme: ca. 1000 W Weitere Informationen: | | Nennvolumen: | 53 l | Größte Betriebstemperatur: | 80 °C | Kleinste Betriebstemperatur: | 20 (mindestens 5° über Raumtemperatur) °C | Produkttyp: | IN55 | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Spannungsversorgung: | 230 V AC | Verpackungstiefe: | 0,67 m | Verpackungsbreite: | 0,73 m | Verpackungshöhe: | 0,95 m | Ursprungsland: | Deutschland | Ursprungsregion: | Bayern | Bruttogewicht: | 76 kg | Nettogewicht: | 57 kg |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 1.278,82* | € 1.417,42* | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.185,39* | € 1.460,11* | | | | | 23 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.334,71* | € 1.474,06* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.340,90* | € 1.480,14* | | | | Lager 340 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.404,81* | € 1.556,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|