Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleuder-Psychrometer solid, Metallgehäuse mit Klappgriff, mit 2 Thermometer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-K175240CB
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     K175240-CB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Psychrometer
amarell psychrometer
psychrometer
Schleuder-Psychrometer solid, Metallgehäuse mit Klappgriff, mit 2 Thermometer (K175224-CB), Befeuchtungsrohr, 40cm Ersatzdocht und graphischer Auswertetafel,, mit Werkprüfschein mit 1 Prüfpunkt
Weitere Informationen:
Thermometerflüssigkeit:
Blaue Füllung
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-30 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
40 °C
Gehäuse Material:
Metall
Skalenteilung:
0,2
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 431,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 504,01*
€ 599,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 497,50*
€ 592,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 460,23*
€ 547,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,46*
€ 536,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 431,41*
€ 513,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amarell
K175228-CB
ab € 136,53*
Zubehör
Amarell
K175242
ab € 91,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.