Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ersatzthermometer zum Polymeter mit Thermometer, Einschlussform, -30+50:1°C,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-K180008FL
Hersteller:
     Amarell
Herst.-Nr.:
     K180008-FL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einschlussthermometer
Polymeter
polymeter
Ersatzthermometer zum Polymeter mit Thermometer, Einschlussform, -30+50:1°C, Kapillare prismatisch unbelegt, rote Spezialfüllung, 130x12mm, ganz eintauchend, Stiftverschluss mit Knopf, mit Skalenaufdruck für Sättigungsdampfdruck in mbar
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Länge:
130 mm
Durchmesser:
12 mm
Anfang des Temperaturmessbereichs:
-30 °C
Ende des Temperaturmessbereichs:
+50 °C
Thermometerflüssigkeit:
Rote Füllung
Skalenteilung:
1°C

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Thermometer, Hygrometer (Zubehör)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 19,56* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,79*
€ 42,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,79*
€ 37,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,76*
€ 29,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 23,17*
€ 27,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.